Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700636
Cod. Produttore
BIZ700636
Cod. EAN
3700420302964

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 16 mm
  • Lunghezza totale: 600 mm
  • Lunghezza utile: 550 mm
  • Testa con piastrina carburo
  • 2 taglienti per precisione
  • Punta di centraggio
  • Evacuazione rapida polveri
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-PLUS con diametro di 16 mm e lunghezza totale di 600 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nella foratura. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti e punta di centraggio, assicura una trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta di foratura. La sua struttura favorisce una rapida evacuazione delle polveri, rendendola ideale per materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone, pietra e granito. La lunghezza disponibile di 550 mm permette di raggiungere profondità significative con efficacia e durata. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 16 x 600 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

600 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

550 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

16 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-PLUS 16x600 mm doppio tagliente per forature calcestruzzo