Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700633
Cod. Produttore
BIZ700633
Cod. EAN
3700420302933

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 16 mm
  • Lunghezza totale: 210 mm
  • Lunghezza utile: 150 mm
  • Tipo attacco: SDS+
  • Numero taglienti: 2
  • Testa con piastrina carburo
  • Punta di centraggio
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-PLUS di diametro 16 mm e lunghezza totale di 210 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nella foratura. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti e punta di centraggio, assicura una trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta, ottimizzando l'efficacia del lavoro. La sua particolare geometria permette una rapida evacuazione delle polveri, migliorando la pulizia del foro durante l’uso. Ideale per materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone pieno e vuoto, pietra e granito. Strumento resistente e affidabile per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 16 x 210 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

210 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

150 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

16 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-PLUS 16x210 mm carburo per foratura professionale