Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700631
Cod. Produttore
BIZ700631
Cod. EAN
3700420302919

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale: 450 mm
  • Diametro: 14 mm
  • Taglienti: 2
  • Punta di centraggio: inclusa
  • Testa: piastrina carburo
  • Evacuazione polveri: rapida
  • Trasmissione energia: diretta
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-Plus Ø 14 x 450 mm con testa piastrina in carburo a 2 taglienti per una maggiore precisione e rapidità di foratura. Dotata di punta di centraggio e progettata per una rapida evacuazione delle polveri, garantisce una trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta di foratura. Ideale per materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone pieno e vuoto, pietra e granito. Lunghezza totale di 450 mm e lunghezza utile di 400 mm. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 14 x 450 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

450 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

14 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-PLUS 14x450 mm per forature precise installazioni elettriche