Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700629
Cod. Produttore
BIZ700629
Cod. EAN
3700420302896

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 14 mm
  • Lunghezza totale: 210 mm
  • Taglienti: 2
  • Attacco: SDS+
  • Testa con piastrina carburo
  • Punta di centraggio
  • Evacuazione rapida polveri
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-PLUS con diametro di 14 mm e lunghezza totale di 210 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nel foro. Dotata di testa in piastrina di carburo a 2 taglienti e punta di centraggio per un avvio accurato della foratura. Offre una rapida evacuazione delle polveri e una trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta, ottimizzando l'efficienza su materiali come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone vuoto e pieno, pietra e granito. Ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e durata. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 14 x 210 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

210 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

150 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

14 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-PLUS 14x210 mm carburo per edilizia e elettricisti