› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punta martello SDS-Plus 12x600 mm con piastrina carburo per forature precise in calcestruzzo

Cod. Rexel BLBIZ700626
Cod. Produttore BIZ700626
Cod. EAN 3700420302865

Informazioni principali

  • Diametro 12 mm
  • Lunghezza totale 600 mm
  • Lunghezza utile 550 mm
  • Attacco SDS+
  • Testa con piastrina carburo
  • 2 taglienti
  • Punta di centraggio
  • Serie BIZ FORET MARTEAU SDS+

Descrizione del prodotto

Punta martello SDS-PLUS con diametro di 12 mm e lunghezza totale di 600 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nelle operazioni di foratura. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti per una maggiore durata e resistenza, presenta una punta di centraggio che facilita l'avvio del foro. La speciale geometria permette una rapida evacuazione delle polveri, migliorando l'efficienza del lavoro. La trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta assicura una foratura efficace su materiali come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattoni vuoti e pieni, pietra e granito. Ideale per applicazioni professionali nel settore dell'edilizia e dell'installazione elettrica. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 12 x 600 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

600 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

550 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

12 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Punta martello SDS-Plus 12x600 mm con piastrina carburo per forature precise in calcestruzzo