› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punta martello SDS-Plus 12x450 mm carburo per edilizia e installazioni elettriche

Cod. Rexel BLBIZ700625
Cod. Produttore BIZ700625
Cod. EAN 3700420302858

Informazioni principali

  • Diametro: 12 mm
  • Lunghezza totale: 450 mm
  • Lunghezza utile: 400 mm
  • Attacco: SDS+
  • Testa: piastrina carburo 2 taglienti
  • Punta di centraggio: inclusa
  • Evacuazione polveri: rapida
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Descrizione del prodotto

Punta martello SDS-PLUS di diametro 12 mm e lunghezza totale di 450 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nella foratura. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti e punta di centraggio per un avvio preciso del foro. La sua struttura consente una rapida evacuazione delle polveri, migliorando l’efficienza del lavoro. La trasmissione diretta dell’energia di percussione alla punta assicura una maggiore efficacia nella perforazione di materiali come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone vuoto e pieno, pietra e granito. Ideale per lavori di foratura su materiali pieni e vuoti, combina robustezza e durata. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 12 x 450 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

450 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

12 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Punta martello SDS-Plus 12x450 mm carburo per edilizia e installazioni elettriche