› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punta martello SDS-PLUS 12x310 mm carburo per foratura professionale edilizia

Cod. Rexel BLBIZ700624
Cod. Produttore BIZ700624
Cod. EAN 3700420302841

Informazioni principali

  • Lunghezza totale: 310 mm
  • Diametro: 12 mm
  • Taglienti: 2
  • Testa con piastrina carburo
  • Punta di centraggio
  • Evacuazione rapida polveri
  • Trasmissione energia percussione
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Descrizione del prodotto

Punta martello SDS-PLUS con diametro di 12 mm e lunghezza totale di 310 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nel forare. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti e punta di centraggio, assicura una trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta di foratura. La sua struttura favorisce la rapida evacuazione delle polveri, rendendola adatta per materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattoni pieni e vuoti, pietra e granito. Ideale per lavori di foratura in ambito elettrico e edilizio che richiedono affidabilità e durata. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 12 x 310 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

310 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

250 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

12 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Punta martello SDS-PLUS 12x310 mm carburo per foratura professionale edilizia