› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punta martello SDS-PLUS 12x210 mm testa carburo edilizia

Cod. Rexel BLBIZ700622
Cod. Produttore BIZ700622
Cod. EAN 3700420302827

Informazioni principali

  • Diametro: 12 mm
  • Lunghezza totale: 210 mm
  • Lunghezza utile: 150 mm
  • Attacco: SDS+
  • Testa: piastrina carburo
  • Taglienti: 2
  • Punta: centraggio
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Descrizione del prodotto

Punta martello SDS-PLUS diametro 12 mm e lunghezza totale di 210 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nella foratura. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti e punta di centraggio, assicura una rapida evacuazione delle polveri durante l'uso. La trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta di foratura ottimizza l'efficienza su materiali pieni e vuoti, tra cui cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone vuoto e pieno, pietra e granito. Questo utensile è ideale per lavori di foratura professionali che richiedono affidabilità e durata. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 12 x 210 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

210 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

150 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

12 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Punta martello SDS-PLUS 12x210 mm testa carburo edilizia