› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punta martello SDS-PLUS 12x160 mm per forature precise edilizia e elettrico

Cod. Rexel BLBIZ700621
Cod. Produttore BIZ700621
Cod. EAN 3700420302810

Informazioni principali

  • Diametro: 12 mm
  • Lunghezza totale: 160 mm
  • Lunghezza utile: 100 mm
  • Attacco: SDS+
  • Taglienti: 2
  • Testa: piastrina carburo
  • Punta: centraggio
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Descrizione del prodotto

Punta martello SDS-PLUS di alta precisione con diametro 12 mm e lunghezza totale di 160 mm, progettata per garantire rapidità ed efficacia nella foratura di materiali duri come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone vuoto e pieno, pietra e granito. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti per una maggiore durata e resistenza, punta di centraggio per un avvio preciso e sistema di rapida evacuazione delle polveri che assicura un lavoro pulito e continuo. La trasmissione diretta dell’energia di percussione alla punta ottimizza la potenza di foratura, rendendo questo utensile ideale per applicazioni professionali nel settore edile e dell’elettricità. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 12 x 160 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

160 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

100 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

12 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Punta martello SDS-PLUS 12x160 mm per forature precise edilizia e elettrico