› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punta martello SDS-PLUS 12x1000 mm per forature precise edilizia

Cod. Rexel BLBIZ700627
Cod. Produttore BIZ700627
Cod. EAN 3700420302872

Informazioni principali

  • Diametro: 12 mm
  • Lunghezza totale: 1000 mm
  • Lunghezza utile: 950 mm
  • Attacco: SDS+
  • Testa: piastrina carburo 2 taglienti
  • Punta: centraggio
  • Evacuazione polveri: rapida
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Descrizione del prodotto

Punta martello SDS-PLUS diametro 12 mm e lunghezza totale di 1000 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nel foro. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti per una maggiore durata e resistenza, punta di centraggio per un avvio preciso della foratura e sistema di rapida evacuazione delle polveri. La trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta consente un'efficace penetrazione in materiali come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone vuoto e pieno, pietra e granito. Ideale per lavori professionali che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 12 x 1.000 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

1000 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

950 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

12 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Punta martello SDS-PLUS 12x1000 mm per forature precise edilizia