› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punta martello SDS-PLUS 10x310 mm doppio tagliente per edilizia

Cod. Rexel BLBIZ700619
Cod. Produttore BIZ700619
Cod. EAN 3700420302797

Informazioni principali

  • Diametro: 10 mm
  • Lunghezza totale: 310 mm
  • Lunghezza utile: 250 mm
  • Attacco: SDS+
  • Testa: piastrina carburo 2 taglienti
  • Punta: centraggio
  • Evacuazione polveri: rapida
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Descrizione del prodotto

Punta martello SDS-PLUS con diametro di 10 mm e lunghezza totale di 310 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nella foratura. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti e punta di centraggio, assicura una trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta, migliorando l'efficienza di lavoro. La sua struttura favorisce una rapida evacuazione delle polveri, rendendola ideale per forare materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone pieno e vuoto, pietra e granito. Strumento resistente e versatile per applicazioni elettriche e edili. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 10 x 310 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

310 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

250 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

10 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Punta martello SDS-PLUS 10x310 mm doppio tagliente per edilizia