› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punta martello SDS-PLUS 10x260 mm con piastrina carburo per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ700618
Cod. Produttore BIZ700618
Cod. EAN 3700420302780

Informazioni principali

  • Diametro: 10 mm
  • Lunghezza totale: 260 mm
  • Lunghezza utile: 200 mm
  • Attacco: SDS+
  • Testa: piastrina al carburo
  • Taglienti: 2
  • Funzione: centraggio punta
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Descrizione del prodotto

Punta martello SDS-PLUS con diametro di 10 mm e lunghezza totale di 260 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nelle operazioni di foratura. È dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti e punta di centraggio che assicurano un’efficace penetrazione e stabilità durante l’uso. La particolare struttura permette una rapida evacuazione delle polveri, mentre la trasmissione diretta dell’energia di percussione alla punta ottimizza la potenza e l’efficienza di foratura. Adatta per materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone e pietra, inclusi granito e mattone pieno o vuoto. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 10 x 260 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

260 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

200 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

10 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Punta martello SDS-PLUS 10x260 mm con piastrina carburo per elettricisti