› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punta martello SDS-PLUS 10x210 mm carburo forature precise edilizia

Cod. Rexel BLBIZ700617
Cod. Produttore BIZ700617
Cod. EAN 3700420302773

Informazioni principali

  • Diametro: 10 mm
  • Lunghezza totale: 210 mm
  • Lunghezza utile: 150 mm
  • Attacco: SDS+
  • Testa: piastrina carburo
  • Numero taglienti: 2
  • Punta: centraggio
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Descrizione del prodotto

Punta martello SDS-PLUS con diametro di 10 mm e lunghezza totale di 210 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nel foro. La testa è dotata di piastrina in carburo a 2 taglienti per una maggiore efficacia di taglio, mentre la punta di centraggio assicura un avvio preciso della foratura. La spirale è studiata per una rapida evacuazione delle polveri, ottimizzando la pulizia del foro durante l’uso. La trasmissione diretta dell’energia di percussione alla punta permette una foratura efficiente su materiali pieni e vuoti, tra cui cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone pieno e vuoto, pietra e granito. Questo utensile è ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e durata. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 10 x 210 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

210 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

150 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

10 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Punta martello SDS-PLUS 10x210 mm carburo forature precise edilizia