Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700671
Cod. Produttore
BIZ700671
Cod. EAN
3700420303176

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 35 mm
  • Lunghezza totale: 570 mm
  • Lunghezza utile: 450 mm
  • Tipo testa: 4 taglienti
  • Angolo taglio: 130°
  • Testa: piastrina carburo
  • Evacuazione polveri: 4 eliche
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS-MAX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per martelli SDS-MAX di alta qualità, con diametro 35 mm e lunghezza totale di 570 mm, progettata per forare efficacemente materiali duri e molto duri come calcestruzzo, cemento armato, pietra naturale e muratura. Dotata di una testa a placchetta di carburo con 4 taglienti e angolo di taglio di 130°, garantisce una perforazione precisa grazie alla punta di centraggio. La rapida evacuazione delle polveri è assicurata dalle quattro eliche e dal corpo cilindrico, ottimizzando la velocità e l'efficienza del lavoro. Ideale per applicazioni professionali su materiali pieni e vuoti, tra cui cemento cellulare, mattone e granito. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS-MAX, 4 taglienti, Ø 35 x 570 mm, per forare materiali duri e molto duri. Testa munita di piastrina monoblocco al carburo, 4 taglienti, angolo di taglio 130°. Evacua rapidamente la polvere grazie a 4 eliche e al corpo cilindrico.

lunghezza totale

570 mm

diametro del gambo

18 mm

sistema di registrazione

SDS-max

lunghezza di taglio

450 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

35 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS MAX

Produttore

Punta martello SDS-MAX 35x570 mm 4 taglienti per materiali duri