Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700667
Cod. Produttore
BIZ700667
Cod. EAN
3700420303138

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 25 mm
  • Lunghezza totale: 520 mm
  • Lunghezza utile: 400 mm
  • Tipo testa: 4 taglienti
  • Angolo taglio: 130°
  • Materiale punta: carburo monoblocco
  • Evacuazione polveri: 4 eliche
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS-MAX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per martelli SDS-MAX con diametro 25 mm e lunghezza totale di 520 mm, progettata per forare efficacemente materiali duri e molto duri come calcestruzzo, cemento armato, pietra naturale e muratura. Dotata di una testa a placchetta di carburo con 4 taglienti e angolo di taglio di 130°, garantisce una perforazione precisa grazie alla punta di centraggio. La sua struttura con 4 eliche e corpo cilindrico assicura una rapida evacuazione delle polveri, migliorando l’efficienza durante l’uso. Ideale per applicazioni professionali su materiali pieni e vuoti, mattone, granito e cemento cellulare. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS-MAX, 4 taglienti, Ø 25 x 520 mm, per forare materiali duri e molto duri. Testa munita di piastrina monoblocco al carburo, 4 taglienti, angolo di taglio 130°. Evacua rapidamente la polvere grazie a 4 eliche e al corpo cilindrico.

lunghezza totale

520 mm

diametro del gambo

18 mm

sistema di registrazione

SDS-max

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

25 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS MAX

Produttore

Punta martello SDS-MAX 25x520 mm 4 taglienti materiali duri installazione elettrica