Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700665
Cod. Produttore
BIZ700665
Cod. EAN
3700420303114

Informazioni di prodotto

  • Ø 22 mm diametro
  • Lunghezza 520 mm
  • Testa 4 taglienti
  • Angolo di taglio 130°
  • Corpo cilindrico
  • Evacuazione rapida polveri
  • Applicazione materiali duri
  • Serie BIZ FORET MARTEAU SDS-MAX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per martelli SDS-MAX dal diametro di 22 mm e lunghezza totale di 520 mm, progettata per forare efficacemente materiali duri e molto duri come calcestruzzo, cemento armato, pietra naturale e muratura. Dotata di testa a placchetta di carburo a 4 taglienti con angolo di taglio di 130°, garantisce precisione grazie alla punta di centraggio e una rapida evacuazione delle polveri grazie alle sue 4 eliche e al corpo cilindrico. Ideale per applicazioni professionali che richiedono resistenza e durata elevate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS-MAX, 4 taglienti, Ø 22 x 520 mm, per forare materiali duri e molto duri. Testa munita di piastrina monoblocco al carburo, 4 taglienti, angolo di taglio 130°. Evacua rapidamente la polvere grazie a 4 eliche e al corpo cilindrico.

lunghezza totale

520 mm

diametro del gambo

18 mm

sistema di registrazione

SDS-max

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

22 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS MAX

Produttore

Punta martello SDS-MAX 22x540 mm 4 taglienti per materiali duri