Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700662
Cod. Produttore
BIZ700662
Cod. EAN
3700420303084

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 16 mm
  • Lunghezza totale: 540 mm
  • Lunghezza utile: 400 mm
  • Tipo testa: 4 taglienti
  • Angolo taglio: 130°
  • Materiale testa: carburo monoblocco
  • Evacuazione polveri: 4 eliche
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS-MAX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per martelli SDS-MAX con diametro 16 mm e lunghezza totale di 540 mm, dotata di testa a placchetta di carburo con 4 taglienti e angolo di taglio di 130 gradi. Progettata per forare in modo efficace materiali duri e molto duri come calcestruzzo, cemento armato, pietra naturale e muratura. La punta di centraggio garantisce precisione, mentre le quattro eliche e il corpo cilindrico permettono una rapida evacuazione delle polveri, migliorando l'efficienza di lavoro. Adatta per materiali pieni e vuoti, tra cui cemento cellulare, mattone e granito. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS-MAX, 4 taglienti, Ø 16 x 540 mm, per forare materiali duri e molto duri. Testa munita di piastrina monoblocco al carburo, 4 taglienti, angolo di taglio 130°. Evacua rapidamente la polvere grazie a 4 eliche e al corpo cilindrico.

lunghezza totale

540 mm

diametro del gambo

18 mm

sistema di registrazione

SDS-max

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

16 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS MAX

Produttore

Punta martello SDS-MAX 16x540 mm 4 taglienti materiali duri