Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700660
Cod. Produttore
BIZ700660
Cod. EAN
3700420303060

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 14 mm
  • Lunghezza totale: 540 mm
  • Lunghezza utile: 400 mm
  • Tipo attacco: SDS-MAX
  • Testa: 4 taglienti in carburo
  • Angolo taglio: 130°
  • Evacuazione polvere: 4 eliche
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS-MAX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta per martelli SDS-MAX con diametro 14 mm e lunghezza totale di 540 mm, progettata per forare efficacemente materiali duri e molto duri come calcestruzzo, cemento armato, pietra naturale e muratura. Dotata di testa a placchetta di carburo con 4 taglienti e angolo di taglio di 130°, garantisce un’azione di taglio precisa e duratura. La punta di centraggio assicura un avvio accurato della foratura, mentre le quattro eliche e il corpo cilindrico favoriscono una rapida evacuazione delle polveri, migliorando l’efficienza e la pulizia del lavoro. Ideale per applicazioni professionali che richiedono resistenza e precisione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS-MAX, 4 taglienti, Ø 14 x 540 mm, per forare materiali duri e molto duri. Testa munita di piastrina monoblocco al carburo, 4 taglienti, angolo di taglio 130°. Evacua rapidamente la polvere grazie a 4 eliche e al corpo cilindrico.

lunghezza totale

540 mm

diametro del gambo

18 mm

sistema di registrazione

SDS-max

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

14 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS MAX

Produttore

Punta martello SDS-MAX 14x540 mm 4 taglienti per materiali duri