Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700655
Cod. Produttore
BIZ700655
Cod. EAN
3700420307259

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza totale: 160 mm
  • Lunghezza utile: 100 mm
  • Testa carburo: 4 taglienti
  • Attacco: SDS+
  • Serie: XTRÊME
  • Materiale: cemento armato
  • Evacuazione polvere: rapida

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con testa a placchetta di carburo monoblocco a 4 taglienti, progettata per garantire un’elevata efficacia nella foratura di materiali duri come cemento armato, cemento cellulare, mattone pieno e vuoto, pietra e granito. Il diametro di 8 mm e la lunghezza totale di 160 mm, con una lunghezza utile di 100 mm, la rendono ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e durata. La punta di centraggio assicura un avvio preciso della foratura, mentre le quattro eliche favoriscono una rapida evacuazione delle polveri, migliorando la velocità e la pulizia del lavoro. Il corpo cilindrico conferisce robustezza e stabilità durante l’uso con trapani martello SDS+. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 8 x 160 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

160 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

100 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

8 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ 8x160 mm 4 taglienti cemento armato