Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780073
Cod. Produttore
BIZ780073

Informazioni di prodotto

  • Ø 8 mm Diametro punta
  • 210 mm Lunghezza totale
  • 4 Taglienti carburo
  • SDS+ Attacco martello
  • 150 mm Lunghezza utile
  • Corpo Cilindrico
  • Evacuazione polveri rapida
  • Serie XTRÊME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con attacco a innesto rapido, dotata di quattro taglienti in placchetta di carburo monoblocco per una maggiore durata e precisione. La punta di centraggio garantisce un avvio stabile, mentre le quattro eliche assicurano una rapida evacuazione delle polveri, ottimizzando l'efficienza durante la foratura. Realizzata per materiali pieni e vuoti, è ideale per il calcestruzzo armato, il cemento, il mattone e la pietra. La lunghezza totale è di 210 mm con una parte utile di 150 mm, rendendola adatta a lavori di perforazione professionali e intensivi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 8 x 210 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

210 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

150 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

8 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ 4 taglienti XTREME cemento armato 8x210 mm