Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780082
Cod. Produttore
BIZ780082

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 8 mm
  • Lunghezza totale: 450 mm
  • Lunghezza utile: 400 mm
  • Testa: 4 taglienti in carburo
  • Attacco: SDS+
  • Serie: XTRÊME
  • Materiale ideale: calcestruzzo armato
  • Evacuazione polvere: rapida, 4 eliche

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con diametro 8 mm e lunghezza totale di 450 mm, progettata per forature precise e veloci nel calcestruzzo armato. Dotata di testa monoblocco con placchetta in carburo a 4 taglienti per una maggiore durata e resistenza all'usura. La punta di centraggio garantisce un avvio perfetto della foratura, mentre le quattro eliche del corpo cilindrico facilitano l’evacuazione rapida delle polveri, migliorando l’efficienza del lavoro. Ideale per materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone, pietra e granito. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 8 x 450 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

450 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

8 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ 4 taglienti XTREME 8x450 mm cemento armato