Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780072
Cod. Produttore
BIZ780072

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 6 mm
  • Lunghezza totale: 210 mm
  • Lunghezza utile: 150 mm
  • Testa carburo: 4 taglienti monoblocco
  • Attacco: SDS+
  • Evacuazione polveri: rapida, 4 eliche
  • Materiale ideale: calcestruzzo armato
  • Serie: XTRÊME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con attacco a 4 taglienti in placchetta di carburo monoblocco, progettata per garantire un’elevata durata e precisione nella foratura. La punta di centraggio assicura un avvio stabile, mentre le quattro eliche e il corpo cilindrico permettono una rapida evacuazione delle polveri, migliorando l’efficienza di lavoro. Con una lunghezza totale di 210 mm e una lunghezza utile di 150 mm, questa punta è ideale per materiali duri come cemento armato, cemento cellulare, mattoni pieni e vuoti, pietra e granito. Progettata per l’uso con martelli SDS+, offre prestazioni ottimali nel forare calcestruzzo armato e altri materiali edili resistenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 6 x 210 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

210 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

150 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

6 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ 4 taglienti XTREME Ø6x210 mm cemento armato