Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700658
Cod. Produttore
BIZ700658

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 5,5 mm
  • Lunghezza totale: 160 mm
  • Taglienti: 4 carburo monoblocco
  • Tipo attacco: SDS+
  • Serie: XTRÊME
  • Materiale punta: carburo
  • Applicazione: cemento armato
  • Evacuazione polvere: 4 eliche

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con diametro 5,5 mm e lunghezza totale di 160 mm, progettata per forare materiali duri come cemento armato, cemento cellulare, mattoni pieni e vuoti, pietra e granito. La punta è dotata di una testa monoblocco con placchetta di carburo a 4 taglienti che assicura precisione e durata, oltre a una punta di centraggio per un avvio rapido e accurato della foratura. La rapida evacuazione delle polveri è garantita dalle quattro eliche presenti sul corpo cilindrico, migliorando l'efficienza durante l'uso. Ideale per applicazioni professionali su calcestruzzo armato. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 5,5 x 160 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

160 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

100 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

5,5 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ 4 taglienti XTREME 5,5x160 mm cemento armato