Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780071
Cod. Produttore
BIZ780071

Informazioni di prodotto

  • Ø 12 mm diametro
  • 160 mm lunghezza totale
  • 100 mm lunghezza utile
  • 4 taglienti carburo
  • Testa monoblocco
  • Rapida evacuazione polveri
  • Ideale cemento armato
  • Serie XTRÊME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ a 4 taglienti “XTRÊME” con diametro 12 mm e lunghezza totale di 160 mm, di cui 100 mm utilizzabili. Progettata per il calcestruzzo armato e materiali duri come pietra e cemento, offre una testa monoblocco con placchetta di carburo per garantire resistenza e precisione. La punta di centraggio assicura un avvio accurato della foratura, mentre le quattro eliche favoriscono una rapida evacuazione delle polveri, migliorando l’efficienza e la durata dell’utensile. Ideale per applicazioni professionali che richiedono prestazioni elevate su materiali pieni e resistenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 12 x 160 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

160 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

100 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

12 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ 4 taglienti XTREME Ø12x160 mm cemento armato