Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780088
Cod. Produttore
BIZ780088

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 22 mm
  • Lunghezza totale: 450 mm
  • Lunghezza utile: 400 mm
  • Testa: 4 taglienti in carburo
  • Corpo: cilindrico con 4 eliche
  • Applicazione: cemento armato
  • Punta: centraggio preciso
  • Serie: XTRÊME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con testa a placchetta di carburo monoblocco a 4 taglienti, progettata per garantire una rapida evacuazione delle polveri grazie alle sue quattro eliche e al corpo cilindrico. La punta di centraggio assicura precisione nelle forature. Con una lunghezza totale di 450 mm e una lunghezza disponibile di 400 mm, è ideale per lavorare su materiali come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone vuoto e pieno, pietra e granito. Questo utensile è particolarmente indicato per il calcestruzzo armato, offrendo resistenza e durata elevate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 22 x 450 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo. Prodotto pratico: evacua rapidamente la polvere grazie alle 4 eliche e al corpo cilindrico. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

450 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

400 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

22 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ 22x450 mm 4 eliche cemento armato