Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700604
Cod. Produttore
BIZ700604
Cod. EAN
3700420302643

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 6 mm
  • Lunghezza totale: 110 mm
  • Lunghezza utile: 50 mm
  • Attacco: SDS+
  • Taglienti: 2
  • Testa con piastrina carburo
  • Punta di centraggio
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-PLUS con diametro 6 mm e lunghezza totale di 110 mm, progettata per garantire precisione e rapidità nella foratura. Dotata di testa con piastrina in carburo a 2 taglienti e punta di centraggio, assicura una trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta, ottimizzando l'efficienza di lavoro. La sua struttura favorisce una rapida evacuazione delle polveri, migliorando la durata e la pulizia del foro. Adatta per materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone, pietra e granito. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e performance elevate. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 6 x 110 mm, con testa munita di piastrina al carburo e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

110 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

50 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

6 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-PLUS 6x110 mm carburo per elettricisti

€ 3,50 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info