Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700602
Cod. Produttore
BIZ700602
Cod. EAN
3700420302629

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 5 mm
  • Lunghezza totale: 110 mm
  • Lunghezza disponibile: 50 mm
  • Tipo attacco: SDS+
  • Taglienti: 2
  • Testa: piastrina carburo
  • Evacuazione polveri: rapida
  • Serie: BIZ FORET MARTEAU SDS+

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS-PLUS con diametro 5 mm e lunghezza totale di 110 mm, caratterizzata da una testa con piastrina in carburo a 2 taglienti che garantisce precisione e rapidità nella foratura. La punta di centraggio assicura un avvio stabile, mentre la rapida evacuazione delle polveri migliora l'efficienza del lavoro. La trasmissione diretta dell'energia di percussione alla punta consente forature efficaci su materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone pieno e vuoto, pietra e granito. Prodotto ideale per applicazioni professionali che richiedono durata e performance elevate. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 2 taglienti, Ø 5 x 110 mm. Testa munita di piastrina al carburo con 2 taglienti e punta di centraggio. Trasmette direttamente l'energia di percussione al punto di foratura. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere.

lunghezza totale

110 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

50 mm

numero di lame

2

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

5 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

BIZ FORET MARTEAU SDS

Produttore

Punta martello SDS-Plus 5x110 mm carburo edilizia elettrico

€ 3,92 x 1 pz.
(pz.)
150 pz.
Q.tà consigliata info