Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780076
Cod. Produttore
BIZ780076

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 14 mm
  • Lunghezza totale: 210 mm
  • Lunghezza utile: 150 mm
  • Testa in carburo 4 taglienti
  • Evacuazione polveri rapida
  • Corpo cilindrico
  • Ideale per cemento armato
  • Serie: XTRÊME

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con 4 taglienti monoblocco in placchetta di carburo, progettata per garantire massima efficienza e durata. La punta di centraggio assicura precisione nelle forature, mentre le quattro eliche e il corpo cilindrico permettono una rapida evacuazione delle polveri, migliorando la velocità di lavoro. Ideale per materiali duri come cemento armato, cemento cellulare, mattoni pieni e vuoti, pietra e granito. La lunghezza totale è di 210 mm, con una lunghezza disponibile di 150 mm, adatta per applicazioni professionali che richiedono robustezza e affidabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 14 x 210 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

210 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

150 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

14 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ 14x210 mm XTREME cemento armato