Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700656
Cod. Produttore
BIZ700656
Cod. EAN
3700420307266

Informazioni di prodotto

  • Ø punta: 10 mm
  • Lunghezza totale: 160 mm
  • Lunghezza utile: 100 mm
  • Testa: carburo 4 taglienti
  • Attacco: SDS+
  • Serie: XTRÊME
  • Materiale: cemento armato
  • Evacuazione polvere: rapida

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta martello SDS+ con diametro 10 mm e lunghezza totale di 160 mm, progettata per il calcestruzzo armato. Presenta una testa monoblocco a placchetta di carburo con 4 taglienti per una maggiore durata e precisione. La punta di centraggio assicura un avvio preciso, mentre le 4 eliche e il corpo cilindrico favoriscono una rapida evacuazione delle polveri durante la foratura. Adatta per materiali pieni e vuoti come cemento, cemento armato, cemento cellulare, mattone pieno e vuoto, pietra e granito. Prodotto ideale per applicazioni professionali che richiedono efficienza e resistenza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta per martello SDS+, 4 taglienti, XTREME, Ø 10 x 160 mm, con testa munita di piastrina monoblocco al carburo, incredibilmente efficiente e robusta. Vantaggio: evacua rapidamente la polvere e riduce le vibrazioni. Ideale per cemento armato.

lunghezza totale

160 mm

diametro del gambo

10 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

lunghezza di taglio

100 mm

numero di lame

4

adatto per calcestruzzo

adatto per pietra

diametro punta

10 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

160 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

XTR / ME

Produttore

Punta martello SDS+ 10x160 mm carburo cemento armato

€ 12,63 x 1 pz.
(pz.)
300 pz.
Q.tà consigliata info