Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700700
Cod. Produttore
BIZ700700
Cod. EAN
3700420305309

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Diametro punta: 8 mm
  • Lunghezza totale: 93 mm
  • Lunghezza disponibile: 57 mm
  • Materiale: HSS TiN
  • Angolo punta: 118°
  • Attacco: Cilindrico
  • Applicazioni: Metalli non ferrosi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta a fresare HSS TiN (nitruro di titanio) con attacco cilindrico e angolo della punta di 118 gradi. Presenta un'affilatura a croce che consente una lavorazione precisa e pulita. Progettata per fresare metalli non ferrosi, lamiera, ottone, nichel, zinco, legno da costruzione, agglomerato, cartongesso e materie plastiche. Ideale per realizzare fori irregolari senza limiti di forma o diametro grazie ai denti di taglio profondi. La punta ha un diametro di 8 mm, una lunghezza totale di 93 mm e una lunghezza utile di 57 mm, garantendo versatilità e durata nelle applicazioni di fresatura. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Punta raspa, fresa per trapano, Ø 8 mm 93 mm, grazie alla dentatura profonda per metalli non ferrosi è ideale per eseguire fori irregolari senza limitazioni di forme o diametri.

lunghezza totale

93 mm

diametro del gambo

8 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

57 mm

numero di lame

2

adatto per plastica

adatto per legno

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

8 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

118 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Produttore

Punta fresare HSS 8 mm dentatura profonda per metalli non ferrosi uso elettrico