Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH110000
Cod. Produttore
110000
Cod. EAN
4013364021440

Informazioni di prodotto

Punta di captazione D 15mm L 29mm zama

Documentazione tecnica

La punta di captazione DEH110000 è un accessorio essenziale per le vostre esigenze elettriche. Con un diametro di 15 mm e una lunghezza di 29 mm, questa punta è progettata per garantire prestazioni ottimali. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua forma specifica la rende ideale per applicazioni di precisione. Scegliete DEH110000 per un lavoro efficiente e affidabile nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La punta di captazione DEH110000 è un accessorio essenziale per le vostre esigenze elettriche. Con un diametro di 15 mm e una lunghezza di 29 mm, questa punta è progettata per garantire prestazioni ottimali. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. La sua forma specifica la rende ideale per applicazioni di precisione. Scegliete DEH110000 per un lavoro efficiente e affidabile nel settore elettrico.

lunghezza/altezza

29 mm

diametro

7.0 mm 10.0 mm

esecuzione

punta di cattura

materiale

pressofusione di zinco

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

29

Produttore

PUNTA DI CAPTAZIONE D 15MM L 29MM Z