Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700694
Cod. Produttore
BIZ700694
Cod. EAN
3700420303299

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza totale: 120 mm
  • Lunghezza disponibile: 70 mm
  • Attacco: SDS+
  • Uso: sega a tazza
  • Peso netto: 0,033 kg
  • Confezione: pinza da appendere
  • Materiale: per cemento

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta di centraggio per sega a tazza SDS+ con lunghezza totale di 120 mm e lunghezza disponibile di 70 mm. Progettata per garantire precisione nel centraggio durante l'uso con trapani SDS-Plus, questa punta è realizzata in materiale resistente per assicurare durata e affidabilità. Il design a spirale favorisce un'efficace evacuazione dei detriti, migliorando l'efficienza della foratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono perforazioni accurate e pulite. Con un peso netto di 33 grammi, è facile da maneggiare e da montare grazie alla pinza da appendere inclusa nel confezionamento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta di centraggio per seghe a tazza, per cemento, SDS+.

lunghezza totale

120 mm

diametro

8 mm

diametro del gambo

7 mm

lunghezza

120 mm

diametro nominale

7 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

130 GRADO

Forma del gambo

Cilindrico

Con lato piatto

Direzione di taglio

Destra

Produttore

Punta centrante SDS-Plus 8 mm per cemento professionale