Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700696
Cod. Produttore
BIZ700696
Cod. EAN
3700420303312

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bizline
  • Lunghezza totale: 128 mm
  • Lunghezza disponibile: 50 mm
  • Attacco: M16
  • Compatibilità: SDS-MAX
  • Peso netto: 0,084 kg
  • Imballo: Pinza da appendere
  • Confezione: Cartone 20 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta di centraggio M16 progettata per trapani SDS-MAX, ideale per l’utilizzo con seghe a tazza. Realizzata con materiali resistenti, garantisce precisione e stabilità durante le operazioni di foratura. La lunghezza totale è di 128 mm, con una lunghezza disponibile di 50 mm, offrendo un’ottima combinazione tra maneggevolezza e capacità di penetrazione. Questo utensile è particolarmente indicato per applicazioni professionali che richiedono un’elevata affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura consente un centraggio preciso, facilitando il lavoro su materiali duri e resistenti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta di centraggio M16 per seghe a tazza, per cemento, SDS-MAX BIZ 700 695.

lunghezza totale

128 mm

diametro

12 mm

diametro del gambo

14 mm

lunghezza

128 mm

diametro nominale

12 mm

Materiale da taglio

Altro

Angolo della punta

120 GRADO

Forma del gambo

Altro

Direzione di taglio

Destra

Produttore

Punta centraggio M16 SDS-MAX per cemento professionale