Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ780153
Cod. Produttore
BIZ780153
Cod. EAN
3700420386346

Informazioni di prodotto

  • Stinco: Cilindrico
  • Angolo punta: 135°
  • Lunghezza totale: 120 mm
  • Diametro: 1/4 inch
  • Materiale: HSS Cobalto
  • Uso: Seghe a campana
  • Accoppiamento: Cilindrico
  • Serie: CLIC II

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta di centraggio HSS al cobalto di 120 mm progettata per seghe a campana con accoppiamento cilindrico. Realizzata in materiale resistente, garantisce precisione e durata durante l'uso su metallo, legno e pannelli di gesso. L'angolo di punta di 135° e il diametro di 1/4 di pollice assicurano un'efficace penetrazione e stabilità durante la foratura. Facile da fissare all'albero tramite una chiave esagonale da 2,5 mm, questa punta è ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e performance elevate. La sua lunghezza totale di 120 mm permette un utilizzo versatile in diverse operazioni di centraggio e foratura. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Punta di centraggio HSS, Cobalto, 120 mm per seghe a tazza CLIC II.

lunghezza totale

125 mm

diametro del gambo

6,35 mm

sistema di registrazione

Supporto esagonale

lunghezza di taglio

60 mm

numero di lame

2

adatto per acciaio inox

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per legno

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

6,35 mm

asse a innesto con estremità piatta

Materiale da taglio

Altro

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Trapano a spirale

Serie

CLIC II

Produttore

Punta centraggio HSS lunga Cobalto per seghe a tazza CLIC II

€ 5,62 x 1 pz.
(pz.)
12 pz.
Q.tà consigliata info