Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700898
Cod. Produttore
BIZ700898
Cod. EAN
3700420309055

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 6,35 mm
  • Lunghezza: 80 mm
  • Materiale: HSS
  • Attacco: Esagonale
  • Compatibile con: Alberi BIZ 700 896/897
  • Uso: Metallo, Legno, Gesso
  • Peso netto: 0,013 kg
  • Serie: BIZ 700

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Punta di centraggio HSS con diametro di 6,35 mm e lunghezza di 80 mm, progettata per alberi a coda esagonale. Realizzata in materiale resistente, è adatta per l'uso su metallo, legno e pannello di gesso, garantendo precisione e durata nelle operazioni di foratura. Questo utensile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e performance elevate. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Punta di centraggio HSS per alberi BIZ 700 896 e BIZ 700 897. Punta HSS. Accoppiamento esagonale (codolo/attacco). Ø: 6,35 mm. Lunghezza: 80 mm.

lunghezza totale

80 mm

diametro del gambo

6,35 mm

sistema di registrazione

Asse a innesto cilindrico

lunghezza di taglio

80 mm

numero di lame

2

adatto per acciaio inox

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per legno

adatto per metalli non ferrosi

diametro punta

6,35 mm

asse a innesto con estremità piatta

Materiale da taglio

Altro

Forma del gambo

Cilindrico

Direzione di taglio

Destra

Produttore

Punta centraggio HSS 6,35x80 mm per elettroutensili professionali