› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Punta a gradini PG7-21 codolo 3 facce installazioni elettriche

Cod. Rexel BLBIZ700689
Cod. Produttore BIZ700689

Informazioni principali

  • Compatibile con PG7-21: PG7/9/11/13.5/16/21
  • Ø di foratura: 6-26,75 mm
  • Ø di coda: 10 mm
  • Durezza: 65 HRC
  • Numero gradini: 8
  • Marcatura laser: 9 livelli
  • Affilatura: a croce
  • Serie: BIZ 700 689

Descrizione del prodotto

Punta a gradini compatibile con PG7, PG9, PG11, PG13.5, PG16 e PG21, con marcatura laser dei 9 livelli per una facile identificazione delle misure. Realizzata in metallo con durezza HRC 65, presenta un accoppiamento esagonale da 10 mm e gole elicoidali per migliorare l'efficienza di foratura. Dotata di affilatura a croce, è ideale per forare lamiere fino a 4 mm di spessore, metalli non ferrosi, inox e materiali plastici. La punta dispone di 8 gradini con diametri variabili da 6 a 26,75 mm, garantendo versatilità e precisione nelle applicazioni elettriche. L'uso di olio da taglio è consigliato per prolungare la durata del prodotto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Punta a gradini PG7-21, compatibile con PG: PG7/PG9/PG11/PG13.5/PG16/PG21. Marcatura laser degli 8 gradini. Prodotto munito di codolo a 3 facce da Ø 10 mm. L'uso di un olio da taglio consente di prolungare sensibilmente la durata di vita utile del prodotto.

Caratteristiche tecniche

diametro del gambo

10 mm

scanalatura a spirale

numero di lame

2

unità di misura

PG

diametro max. del foro

26,75 mm

max. spessore della lastra

4 mm

diametro min. del foro

6 mm

numero di livelli di foratura

8

Punta a gradini PG7-21 codolo 3 facce installazioni elettriche