Prodotti /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU731283
Cod. Produttore
731283
Cod. EAN
4902901967849

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PUMY-P112YKM7 UE SMALLY 2V R410 12
  • Gas refrigerante: R410A
  • Tipo: Unità esterna climatizzatore
  • Tecnologia: Inverter
  • Velocità: Due velocità
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: PUMY
Unità esterna di climatizzazione con tecnologia inverter, modello PUMY-P112YKM7 UE SMALLY 2V R410, progettata per garantire elevate prestazioni energetiche e affidabilità. Funziona con gas refrigerante R410, assicurando un raffreddamento efficiente e un funzionamento silenzioso. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, questa unità esterna offre una soluzione compatta e versatile per il controllo climatico. Descrizione del produttore: Unità esterna per climatizzatore con tecnologia inverter, compatibile con gas refrigerante R410A. Progettata per garantire elevate prestazioni e efficienza energetica, questa unità supporta un funzionamento a due velocità per un controllo ottimale della temperatura. Ideale per installazioni residenziali o commerciali, offre affidabilità e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità impiegati nella sua costruzione.

Produttore

Unità esterna climatizzatore inverter 12,5kW R410A residenziale/commerciale