Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALK01H29
Cod. Produttore
XALK01H29
Cod. EAN
3389110959093

Informazioni di prodotto

Pulsantiera vuota gialla base grigia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La pulsantiera vuota Harmony XALK di Schneider Electric ha 1 foro per 1 pulsante/1 funzione per il controllo delle funzioni di spegnimento e arresto di emergenza. Utilizza il montaggio anteriore e posteriore e dispone di una base grigio chiaro con coperchio giallo. Questa pulsantiera vuota gialla con 1 foro per l'arresto di emergenza consente ai costruttori di macchine di aggiungere all'involucro le necessarie unità di comando dello spegnimento e dell'arresto di emergenza per abilitare le richieste funzioni di sicurezza. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

colore parte superiore scatola

giallo

materiale della scatola

plastica

larghezza

68 mm

altezza

68 mm

profondità

53 mm

numero di punti di comando

1

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

diametro delle aperture

22.5 mm

Serie

Harmony_XALD__XALK

Produttore

Pulsantiera vuota gialla base grigia - 1 foro - arresto emergenza