Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPA1120
Cod. Produttore
XAPA1120
Cod. EAN
3389110313147

Informazioni di prodotto

Pulsantiera vuota plastica 2 fori

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XAPA1120 è una pulsantiera in plastica vuota con 2 fori orizzontali.Fa parte della gamma di involucri in metallo Harmony XAP, SL, per Harmony.

colore parte superiore scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

larghezza

85 mm

altezza

146 mm

profondità

87 mm

numero di punti di comando

2

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

diametro delle aperture

22.5 mm

materiale della scatola

plastica rinforzata con fibra di vetro

Serie

Harmony_XAP__XB2SL