Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXALG030
Cod. Produttore
XALG030
Cod. EAN
3606480517822

Informazioni di prodotto

Pulsantiera vuota 3 fori amb.gravosi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera vuota ambienti aggressivi - nero - 3 fori - 3 fori

forma della scatola

scatola da incasso

numero di punti di comando

3

larghezza

135 mm

profondità

65 mm

materiale della scatola

plastica

altezza

72 mm

colore parte superiore scatola

nero

diametro delle aperture

22 mm

Serie

Harmony_XALG

Produttore

Pulsantiera vuota ambienti aggressivi - nero - 3 fori - 3 fori