Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACA271
Cod. Produttore
XACA271
Cod. EAN
3389110645095

Informazioni di prodotto

Pulsantiera pensile 2 puls

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori a velocità singola. Il suo design la rende semplice, intuitiva e molto confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in polipropilene con 2 pulsanti standard interbloccati meccanicamente. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conforme ai requisiti di sicurezza degli standard IEC.

numero di punti di comando

2

numero di velocità

1

materiale della scatola

plastica

tipo di movimenti eseguibili

sollevare

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V

1.2 A

larghezza

80 mm

profondità

70 mm

altezza

314 mm

colore parte superiore scatola

giallo

Serie

Harmony_XAC_A