Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Caratteristiche tecniche
larghezza
52 mm
altezza
295 mm
materiale della scatola
plastica
numero di punti di comando
2
tipo di movimenti eseguibili
sollevare
numero di velocità
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V
1.2 A
profondità
71 mm
colore parte superiore scatola
giallo
Documentazione Tecnica
SCHNEIDER ELECTRIC altri prodotti
Codice: TEZB4BD2 Cod. produttore: ZB4BD2
Codice: TEZB4BD5 Cod. produttore: ZB4BD5
Codice: TEZB4BS844 Cod. produttore: ZB4BS844
Codice: TEZBE102 Cod. produttore: ZBE102
Codice: TEZB4BZ101 Cod. produttore: ZB4BZ101
Codice: TEZB4BZ009 Cod. produttore: ZB4BZ009
Pulsanti singoli altri prodotti
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.