Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB080SP8
Cod. Produttore
080SP8
Cod. EAN
7320500520291

Informazioni di prodotto

080SP8 Enclosure

Documentazione tecnica

Pulsantiera metallica con 8 fori, progettata per garantire robustezza e durata nell’installazione di componenti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici, offre una soluzione affidabile per il montaggio di pulsanti e interruttori. La struttura in metallo assicura resistenza agli urti e all’usura, mantenendo nel tempo la stabilità e la sicurezza dell’impianto. Questo prodotto rappresenta un elemento essenziale per la gestione e il controllo di sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: 8-HOLE ENCLOSURE NORMAL SOCLE WITH HOLES WITH CONDUIT ENTRY GREY ALUMINUM

larghezza

152 mm

altezza

152 mm

profondità

101,5 mm

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

8

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

080SP

Produttore

ABB

Pulsantiera metallica 8 fori robusta per impianti elettrici industriali