Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL080SP3
Cod. Produttore
080SP3
Cod. EAN
7320500520321

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio grigio
  • Tipo: Scocca 3 fori
  • Ingresso: Per condotto
  • Serie: 080SP
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Uso industriale
  • Finitura: Metallo
  • Colore: Grigio

Documentazione tecnica

Pulsantiera metallica con tre fori, progettata per garantire robustezza e affidabilità nell'installazione di componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una struttura solida e funzionale, facilita il montaggio e l'organizzazione dei pulsanti o interruttori. La finitura metallica conferisce un aspetto professionale e una maggiore protezione rispetto ai modelli in plastica. Descrizione del produttore: 3-HOLE ENCLOSURE NORMAL SOCLE WITH HOLES WITH CONDUIT ENTRY GREY ALUMINUM

larghezza

87 mm

altezza

195 mm

profondità

100 mm

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

3

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

080SP

Produttore

ABB

Pulsantiera metallica 3 fori robusta grigia alluminio per impianti elettrici