Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL080SP2
Cod. Produttore
080SP2
Cod. EAN
7320500518854

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 080SP2UPULSANTIERA MET. 2 FORI
  • Materiale: Alluminio grigio
  • Tipo: 2 fori con entrata condotto
  • Serie: 080SP
  • Compatibilità: Dispositivi Pilot
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Protezione: Normale socle con fori
  • Colore: Grigio

Documentazione tecnica

Pulsantiera metallica con 2 fori, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Progettata per un montaggio semplice e sicuro, si adatta perfettamente a impianti elettrici professionali. La sua struttura metallica assicura protezione e stabilità, rendendola una soluzione efficiente per il controllo e la gestione di circuiti elettrici. Descrizione del produttore: 2-HOLE ENCLOSURE NORMAL SOCLE WITH HOLES WITH CONDUIT ENTRY GREY ALUMINUM

larghezza

87 mm

altezza

145 mm

profondità

75 mm

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

2

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

080SP

Produttore

ABB

Pulsantiera metallica 2 fori grigia alluminio per impianti elettrici professionali