Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB080SP1
Cod. Produttore
080SP1
Cod. EAN
7320500518809

Informazioni di prodotto

080SP1 Enclosure

Documentazione tecnica

Pulsantiera metallica con un foro, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un componente robusto e affidabile, si adatta facilmente a diversi ambienti grazie alla sua struttura compatta e al materiale di alta qualità. La finitura metallica assicura protezione contro l’usura e facilita la manutenzione, rendendo questo prodotto una scelta efficiente per il controllo e la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 1-HOLE ENCLOSURE NORMAL SOCLE WITH HOLES WITH CONDUIT ENTRY GREY ALUMINUM

larghezza

87 mm

altezza

87 mm

profondità

75 mm

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

1

Materiale del corpo

Alluminio

forma della scatola

Scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

080SP

Produttore

ABB

Pulsantiera metallica 1 foro grigia alluminio per installazioni elettriche robuste