Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXAPA3116
Cod. Produttore
XAPA3116
Cod. EAN
3389110313215

Informazioni di prodotto

Pulsantiera vuota plastica 16 fori 4file

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Harmony XAPA3116 è una pulsantiera in plastica vuota con 16 fori su 4 file.Fa parte della gamma di involucri in metallo Harmony XAP, SL, per Harmony.

colore parte superiore scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

larghezza

151 mm

altezza

246 mm

profondità

87 mm

numero di punti di comando

16

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

diametro delle aperture

22.5 mm

materiale della scatola

plastica rinforzata con fibra di vetro

Serie

Harmony_XAP__XB2SL