Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI374005
Cod. Produttore
374005
Cod. EAN
8005543693414

Informazioni di prodotto

IP - SMALL ENTRANCE PANEL 4.3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsantiera esterna video con display touch verticale 4,3”, riconoscimento facciale e lettore badge RFID per funzioni di controllo accessi. Tramite display touch è possibile effettuare le chiamate agli appartamenti, al centralino di portineria e inserire il codice di accesso per attivare l’apertura dell’elettro serratura. Configurazione per diverse modalità di chiamata:Codice appartamento (Area - Condominio - Scala - Piano - Appartamento); Codici numerici o alfanumerici per i residenti; Rubrica con elenco contatti. Accesso al menù per la manutenzione e per la gestione delle impostazioni (es. luminosità della retroilluminazione, volume della suoneria, volume dell’altoparlante, volume tasti, durata dello screensaver). Possibilità di caricare screensaver personalizzati tramite il software di configurazione. Il dispositivo può essere alimentato tramite PoE (power over Ethernet) o direttamente tramite l’alimentatore 375005. Installazione da incasso con scatola dedicata 375009.

altezza piastra frontale

245

larghezza piastra frontale

92

altezza totale

232

profondità di incasso

62

larghezza di montaggio

82

resistenza agli urti

IK07

tecnica di installazione

network engineering

tipo di montaggio

incassato

colore

argento

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

Pulsantiera esterna video IP con display touch verticale da 4,3”