Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB2SL64007
Cod. Produttore
XB2SL64007
Cod. EAN
3389110636987

Informazioni di prodotto

Pulsantiera vuota XB2-S - metallo - 24 fori su 6 file

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La pulsantiera vuota in metallo TEXB2SL64007 è la soluzione ideale per il controllo elettrico. Con una capacità di 24 fori, offre versatilità e praticità. Realizzata in acciaio, garantisce robustezza e durata nel tempo. Il suo design sporgente in blu non solo è esteticamente gradevole, ma offre anche un grado di protezione IP54, assicurando resistenza agli agenti esterni. Questa pulsantiera è perfetta per ambienti industriali e commerciali dove è richiesta affidabilità e prestazioni elevate.

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

numero di punti di comando

24

larghezza

260 mm

profondità

115 mm

grado di protezione (IP)

IP54

materiale della scatola

acciaio

altezza

260 mm

colore parte superiore scatola

blu

diametro delle aperture

22 mm

Serie

Harmony_XAP__XB2SL