Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB2SL42009
Cod. Produttore
XB2SL42009
Cod. EAN
3389110313888

Informazioni di prodotto

Pulsantiera vuota metallo 8 fori 4 file

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La pulsantiera vuota Harmony XAP ha 8 fori con 4 aperture verticali/2 orizzontali per 8 pulsanti/8 funzioni per il comando del funzionamento macchina. La pulsantiera vuota in lega di alluminio con 8 foro consente ai costruttori di macchine di aggiungere unità di comando su misura alla custodia per tutte le funzioni di funzionamento necessarie. È progettata per macchine di produzione semplici e per produzione in massa, per settori tessile e dell'imballaggio. Inoltre, è adatta per la gestione di piccoli sistemi di sollevamento, il comando delle porte dei garage e di serrande avvolgibili e gli sfiati per estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, i selettori e le lampade spia della gamma Harmony 22 da mm. Ha un grado di protezione IP54. La sua custodia resistente agli urti garantisce un aspetto immutato nonostante le condizioni d'uso più difficili.

colore parte superiore scatola

blu

materiale della scatola

alluminio

forma della scatola

scatola per montaggio sporgente

grado di protezione (IP)

IP54

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

78 mm

diametro delle aperture

22 mm

numero di punti di comando

8

Serie

Harmony_XAP__XB2SL